Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3209 A

  • ERIKS:23756843
  • Fabricant:7316571483580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,95 €/ Unitéhors TVA

143,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.63 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

113,28 €/ Unitéhors TVA

137,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026