113,28 €/ Unitéhors TVA
137,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 50 kN |
Charge statique | 39 kN |
Poids | 622 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
118,95 €/ Unitéhors TVA
143,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026