Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3206 A/C3

  • ERIKS:24002209
  • Fabricant:7316571185460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,06 €/ Unitéhors TVA

101,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
20.4 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.284 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

68,28 €/ Unitéhors TVA

82,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026