Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3206 A

  • ERIKS:23756815
  • Fabricant:7316571185491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80,84 €/ Unitéhors TVA

97,82 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
30 kN
Charge statique
20.4 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.284 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

68,28 €/ Unitéhors TVA

82,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026