Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3206-BD-XL

  • ERIKS:13243502
  • Fabricant:4012802672251
Image 1
Ajouter à la liste

68,28 €/ Unitéhors TVA

82,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
22.2 kN
Poids
0.293 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

80,84 €/ Unitéhors TVA

97,82 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026