68,76 €/ Unitéhors TVA
83,20 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 21.6 kN |
Charge statique | 14.3 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.172 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
58,05 €/ Unitéhors TVA
70,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026