Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3205-BD-XL

  • ERIKS:13243496
  • Fabricant:4012802672336
Image 1
Ajouter à la liste

58,05 €/ Unitéhors TVA

70,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
22 kN
Charge statique
15.2 kN
Poids
0.175 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

68,76 €/ Unitéhors TVA

83,20 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026