65,25 €/ Unitéhors TVA
78,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 20 kN |
Charge statique | 12 kN |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.149 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
57,31 €/ Unitéhors TVA
69,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026