Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Cage: Acier 3204-BD-XL

  • ERIKS:13243490
  • Fabricant:4012802672374
Image 1
Ajouter à la liste

57,31 €/ Unitéhors TVA

69,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
20.6 kN
Charge statique
12.9 kN
Poids
153.29 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

65,25 €/ Unitéhors TVA

78,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026