132,29 €/ Unitéhors TVA
160,07 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 34.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 52 kN |
Charge statique | 35.5 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 0.729 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
116,40 €/ Unitéhors TVA
140,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026