Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3307-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:12624626
  • Fabricant:4012802478143
Image 1
Ajouter à la liste

116,40 €/ Unitéhors TVA

140,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
36.5 kN
Poids
0.717 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

132,29 €/ Unitéhors TVA

160,07 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026