113,01 €/ Unitéhors TVA
136,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 42.5 kN |
Charge statique | 30 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 0.536 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
99,80 €/ Unitéhors TVA
120,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026