Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3306-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11832274
  • Fabricant:4012802478020
Image 1
Ajouter à la liste

99,80 €/ Unitéhors TVA

120,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
29.5 kN
Vitesse limite
7.8 rpm
Poids
0.549 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

113,01 €/ Unitéhors TVA

136,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026