Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3304 A-2RS1TN9/MT33

  • ERIKS:23756997
  • Fabricant:7316570786248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,99 €/ Unitéhors TVA

95,58 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
23.6 kN
Charge statique
14.6 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Poids
0.221 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

69,69 €/ Unitéhors TVA

84,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026