Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3304-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:12624618
  • Fabricant:4012802482898
Image 1
Ajouter à la liste

69,69 €/ Unitéhors TVA

84,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
22.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
24.6 kN
Charge statique
15.9 kN
Poids
0.217 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

78,99 €/ Unitéhors TVA

95,58 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026