Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23756855
  • Fabricant:7316570530308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Il est équipé de protections intégrées des deux côtés et fonctionne à grande vitesse avec un angle de contact de 30°. Le roulement convient aux applications où l’espace axial est limité et où une disposition rigide est requise. Construit avec une cage non métallique et de l’acier pour roulements, il assure des performances fiables dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte efficacement des charges axiales et radiales élevées dans les deux directions
  • Des protections intégrées des deux côtés protègent contre la contamination et assurent une durée de vie prolongée
  • La cage non métallique et la construction en acier pour roulements offrent des performances fiables dans des utilisations exigeantes
  • Un angle de contact de 30 degrés permet de supporter des moments de basculement importants et des forces axiales
  • La largeur compacte de 30,2 mm permet une installation lorsque l’espace axial est limité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant un support de charge élevé
  • Idéal pour les moteurs électriques dans des installations compactes
  • Compatible avec les pompes fonctionnant à grande vitesse
Ajouter à la liste

137,38 €/ Unitéhors TVA

166,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
7000 rpm
Poids
0.677 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

117,29 €/ Unitéhors TVA

141,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026