Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3210-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624588
  • Fabricant:4012802411058
Image 1
Ajouter à la liste

117,29 €/ Unitéhors TVA

141,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
44 kN
Poids
0.667 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

137,38 €/ Unitéhors TVA

166,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026