Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23756853
  • Fabricant:7316570588392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées est doté d'une cage non métallique et d'une étanchéité intégrée. Il supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens et fonctionne à grande vitesse. Le roulement présente une conception compacte nécessitant moins d'espace axial, ce qui le rend adapté aux montages rigides. Les joints de contact des deux côtés contribuent à prolonger la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges axiales et radiales élevées dans les deux sens, ce qui améliore la fiabilité opérationnelle.
  • Des joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés protègent contre les contaminants et augmentent la longévité du roulement
  • La largeur axiale compacte permet d'économiser de l'espace dans les installations restreintes et autorise une conception flexible des équipements
  • La cage non métallique réduit la friction à des vitesses élevées et favorise un fonctionnement économe en énergie
  • Un angle de contact de 30 degrés permet des agencements de roulements rigides, améliorant la stabilité de l’arbre sous charge.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques à grande vitesse dans des ensembles à espace limité
  • Idéal pour les broches de machines-outils nécessitant un support d’arbre précis
  • Compatible avec les pompes industrielles gérant des conditions de charge combinées
Ajouter à la liste

138,69 €/ Unitéhors TVA

167,81 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.673 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

122,48 €/ Unitéhors TVA

148,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026