Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3210-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668685
  • Fabricant:4012802411003
Image 1
Ajouter à la liste

122,48 €/ Unitéhors TVA

148,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
44 kN
Vitesse limite
5.9 rpm
Poids
0.668 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

138,69 €/ Unitéhors TVA

167,81 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026