Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23756852
  • Fabricant:7316571136592
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée présente une disposition dos à dos pour supporter des charges axiales et radiales élevées. L’étanchéité des deux côtés contribue à prolonger la durée de vie et à éviter la contamination. Son design compact nécessite moins d’espace axial que des roulements à une rangée montés en paire. La cage non métallique et l’angle de contact de 30° permettent un fonctionnement à grande vitesse et la prise en charge des moments de basculement.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges axiales et radiales élevées dans les deux directions
  • Des joints des deux côtés protègent contre les contaminants et prolongent la durée de vie
  • La cage non métallique permet des performances fiables à grande vitesse avec une friction réduite
  • La disposition dos à dos offre une rigidité adaptée aux conditions de montage exigeantes
  • La largeur compacte permet d’économiser de l’espace axial dans les installations restreintes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support combiné de charges axiales et radiales élevées
  • Idéal pour des ensembles mécaniques compacts avec un espace d'installation limité
  • Compatible avec les équipements exposés à la contamination ou aux débris
Ajouter à la liste

147,59 €/ Unitéhors TVA

178,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
39 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.673 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

137,61 €/ Unitéhors TVA

166,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026