Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3210-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243527
  • Fabricant:4054364555566
Image 1
Ajouter à la liste

137,61 €/ Unitéhors TVA

166,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
44 kN
Poids
0.7 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

147,59 €/ Unitéhors TVA

178,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026