104,09 €/ Unitéhors TVA
125,95 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 47.5 kN |
Charge statique | 34 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Poids | 0.587 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
94,01 €/ Unitéhors TVA
113,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026