Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3208-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624582
  • Fabricant:4012802477696
Image 1
Ajouter à la liste

94,01 €/ Unitéhors TVA

113,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
38 kN
Poids
0.58 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

104,09 €/ Unitéhors TVA

125,95 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026