70,40 €/ Unitéhors TVA
85,18 €TVA incluse
187 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 23.8 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 20.4 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.289 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
64,86 €/ Unitéhors TVA
78,48 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026