Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3206-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668673
  • Fabricant:4012802474510
Image 1
Ajouter à la liste

64,86 €/ Unitéhors TVA

78,48 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
22.2 kN
Vitesse limite
9 rpm
Poids
0.29 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

70,40 €/ Unitéhors TVA

85,18 €TVA incluse

187 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026