Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23756804
  • Fabricant:7316570684759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées présente une disposition dos à dos et des joints intégrés. Il supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens tout en nécessitant moins d’espace axial que deux roulements à une rangée. L’angle de contact de 30° améliore la capacité de charge et l’étanchéité intégrée contribue à prolonger la durée de vie. La cage non métallique favorise le fonctionnement à grande vitesse et la fiabilité dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions pour une fiabilité accrue.
  • Les joints intégrés protègent contre les contaminants, réduisent la maintenance et prolongent la durée de vie des roulements
  • La cage non métallique minimise les frottements, permettant des performances à grande vitesse constantes dans des applications critiques
  • Un angle de contact de 30 degrés améliore la répartition de la charge, ce qui accroît la stabilité opérationnelle sous fortes charges.
  • La largeur compacte réduit l’espace d’installation axial et optimise la disposition des équipements dans les zones restreintes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des pompes industrielles pour un support d’arbre compact et robuste
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant des solutions de roulements à grande vitesse et à faible maintenance
  • Compatible avec des réducteurs de précision nécessitant une grande capacité de charge dans un espace restreint
Ajouter à la liste

59,02 €/ Unitéhors TVA

71,41 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
14.3 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.178 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

54,35 €/ Unitéhors TVA

65,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026