54,35 €/ Unitéhors TVA
65,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 22 kN |
Charge statique | 15.2 kN |
Vitesse limite | 10700 rpm |
Poids | 0.172 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
59,02 €/ Unitéhors TVA
71,41 €TVA incluse
90 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026