Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23756788
  • Fabricant:7316570086096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This double row angular contact ball bearing integrates seals on both sides for enhanced protection. It features a non-metallic cage and supports high-speed operation with a 30° contact angle. The bearing accommodates high radial and axial loads in both directions. Compact dimensions allow for stiff arrangements in limited axial space. Features
  • Double row configuration supports combined radial and axial loads in both directions
  • Integral sealing minimises contamination and extends service life in harsh conditions
  • Non-metallic cage reduces friction and enables high operational speeds
  • Back-to-back arrangement provides greater rigidity in compact installations
  • Optimised 30° contact angle increases load carrying capacity for demanding applications
Application & Usage
  • Ideal for machine tool spindles requiring precise axial and radial load support
  • Used with electric motors where high speed and compactness are critical
  • Compatible with pumps operating under variable axial and radial loading
Ajouter à la liste

55,99 €/ Unitéhors TVA

67,75 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
20.6 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
20 kN
Charge statique
12 kN
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.155 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

51,97 €/ Unitéhors TVA

62,88 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026