51,97 €/ Unitéhors TVA
62,88 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 20.6 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Polyamide |
Charge dynamique | 20.6 kN |
Charge statique | 12.9 kN |
Vitesse limite | 12100 rpm |
Poids | 0.15 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
55,99 €/ Unitéhors TVA
67,75 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026