43,61 €/ Unitéhors TVA
52,77 €TVA incluse
174 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 17.5 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 8.8 kN |
Vitesse de référence | 19000 rpm |
Vitesse limite | 16000 rpm |
Poids | 0.1 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
48,56 €/ Unitéhors TVA
58,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026