Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3203-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624562
  • Fabricant:4012802481969
Image 1
Ajouter à la liste

48,56 €/ Unitéhors TVA

58,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
15.5 kN
Charge statique
9.5 kN
Poids
0.094 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

43,61 €/ Unitéhors TVA

52,77 €TVA incluse

174 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026