42,90 €/ Unitéhors TVA
51,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 15.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 10.1 kN |
Charge statique | 5.6 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 22000 rpm |
Poids | 0.059 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
46,12 €/ Unitéhors TVA
55,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026