Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3201-BB-2Z-TVH

  • ERIKS:11668659
  • Fabricant:4026677952219
Image 1
Ajouter à la liste

46,12 €/ Unitéhors TVA

55,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
10.5 kN
Charge statique
5.8 kN
Vitesse de référence
20 rpm
Vitesse limite
18.4 rpm
Poids
0.06 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

42,90 €/ Unitéhors TVA

51,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026