Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique

  • ERIKS:23756744
  • Fabricant:7316570452716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est équipé d'une cage non métallique et de joints des deux côtés. Il supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens et fonctionne à des vitesses élevées allant jusqu'à 15 000 tr/min. Sa largeur compacte de 15,9 mm permet une utilisation lorsque l'espace axial est limité. L'étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en réduisant la contamination.

Caractéristiques
  • La conception à double rangée permet de supporter des charges radiales et axiales élevées pour des applications exigeantes.
  • Des joints des deux côtés réduisent la pénétration de contaminants et prolongent la durée de vie opérationnelle
  • La cage non métallique réduit les frottements et assure des performances stables à grande vitesse
  • La largeur compacte de 15,9 mm permet l'installation dans des espaces axiaux restreints
  • Un angle de contact de 30° offre une résistance accrue aux moments de basculement et aux défauts d’alignement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant une grande capacité de charge
  • Idéal pour les réducteurs nécessitant des agencements de roulements compacts et robustes
  • Compatible avec les moteurs électriques nécessitant un entretien réduit et une longue durée de vie
Ajouter à la liste

46,83 €/ Unitéhors TVA

56,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
10.1 kN
Charge statique
5.6 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.06 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

48,10 €/ Unitéhors TVA

58,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026