Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Plastique 3201-BB-2RSR-TVH

  • ERIKS:11668658
  • Fabricant:4026677952189
Image 1
Ajouter à la liste

48,10 €/ Unitéhors TVA

58,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
15.9 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
10.5 kN
Charge statique
5.8 kN
Vitesse limite
15 rpm
Poids
0.057 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

46,83 €/ Unitéhors TVA

56,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026