Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3310 A-2Z

  • ERIKS:23772308
  • Fabricant:7316573932185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

231,31 €/ Unitéhors TVA

279,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
90 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
1.711 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

241,70 €/ Unitéhors TVA

292,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026