Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3310-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243590
  • Fabricant:4047643336215
Image 1
Ajouter à la liste

241,70 €/ Unitéhors TVA

292,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
44.4 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
93 kN
Charge statique
70 kN
Poids
1.814 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

231,31 €/ Unitéhors TVA

279,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026