Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3307 A-2Z/C3MT33

  • ERIKS:24211186
  • Fabricant:7316571821931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

115,92 €/ Unitéhors TVA

140,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
33
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
34.9 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

122,48 €/ Unitéhors TVA

148,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026