122,48 €/ Unitéhors TVA
148,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 33 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 34.9 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 55 kN |
Charge statique | 36.5 kN |
Poids | 0.736 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
115,92 €/ Unitéhors TVA
140,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026