Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3212 A-2Z/MT33

  • ERIKS:23756868
  • Fabricant:7316571496085
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées présente une disposition dos à dos et des protections intégrées. Il supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Sa conception réduit l’encombrement axial par rapport à des roulements à une rangée appariés. Son blindage prolonge la durée de vie et permet un fonctionnement à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La disposition dos à dos améliore le support de charge axiale dans les deux directions, offrant ainsi une plus grande polyvalence d’application.
  • Des écrans intégrés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie opérationnelle dans des environnements exigeants
  • La conception compacte nécessite moins d’espace axial, ce qui permet des agencements de machines efficaces
  • La cage en tôle maintient la séparation des billes, réduisant la friction pour des performances stables à grande vitesse
  • Un angle de contact élevé de 30° permet d’absorber les moments de basculement, ce qui améliore la fiabilité des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs nécessitant des roulements compacts à forte charge
  • Idéal pour les moteurs électriques nécessitant un fonctionnement stable à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes industrielles exposées à la fois aux forces radiales et axiales
Ajouter à la liste

201,55 €/ Unitéhors TVA

243,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
1.279 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

207,60 €/ Unitéhors TVA

251,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026