Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3212-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243539
  • Fabricant:4047643335911
Image 1
Ajouter à la liste

207,60 €/ Unitéhors TVA

251,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
36.5 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
64 kN
Poids
1.301 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

201,55 €/ Unitéhors TVA

243,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026