Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3211 A-2Z/MT33

  • ERIKS:23756863
  • Fabricant:7316571496078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à deux rangées est équipé d’un écran des deux côtés pour une protection accrue. Sa disposition dos à dos lui permet de supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens. Son design compact nécessite moins d’espace axial que des roulements à une rangée appariés. Fonctionnant à grande vitesse, il convient aux montages rigides dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La disposition dos à dos permet de supporter des charges radiales et axiales élevées dans les deux sens.
  • Des protections intégrées des deux côtés contribuent à prolonger la durée de vie des roulements dans des environnements difficiles
  • La conception à double rangée offre une grande rigidité pour les agencements de machines exigeants
  • La largeur compacte réduit l’espace d’installation axial requis dans les assemblages
  • La vitesse limite élevée permet des performances fiables dans les équipements rotatifs à grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant un support élevé des charges radiales et axiales
  • Idéal pour les moteurs électriques dans les lignes de production automatisées
  • Compatible avec les pompes de précision fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

162,59 €/ Unitéhors TVA

196,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse de référence
6300 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.942 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

165,32 €/ Unitéhors TVA

200,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026