Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3211-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243534
  • Fabricant:4047643335874
Image 1
Ajouter à la liste

165,32 €/ Unitéhors TVA

200,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
33.3 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
51 kN
Poids
0.979 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

162,59 €/ Unitéhors TVA

196,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026