152,79 €/ Unitéhors TVA
184,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 33.3 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 60 kN |
Charge statique | 47.5 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Poids | 0.942 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
165,32 €/ Unitéhors TVA
200,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026