127,20 €/ Unitéhors TVA
153,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 51 kN |
Charge statique | 39 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.68 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
131,98 €/ Unitéhors TVA
159,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026