131,98 €/ Unitéhors TVA
159,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 53 kN |
Charge statique | 44 kN |
Poids | 0.695 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
154,21 €/ Unitéhors TVA
186,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026