134,38 €/ Unitéhors TVA
162,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 30.2 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 0.647 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
135,96 €/ Unitéhors TVA
164,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026