Eriks
FAG

FAG Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3209-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243521
  • Fabricant:4054364548834
Image 1
Ajouter à la liste

135,96 €/ Unitéhors TVA

164,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
32
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
30.2 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
39 kN
Poids
0.644 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

134,38 €/ Unitéhors TVA

162,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026