Eriks
SKF

SKF Roulements à contact oblique à deux rangees Avec joint d'étenchéité Cage: Acier 3206 A-2Z/MT33

  • ERIKS:24002211
  • Fabricant:7316571484082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à contact oblique à double rangée est doté d’une disposition dos à dos permettant un support efficace des charges axiales et radiales dans les deux sens. Ses flasques intégrés assurent une protection et prolongent la durée de vie, tandis que la conception compacte réduit l’encombrement axial. Le roulement permet un fonctionnement à grande vitesse et est équipé d’une cage en tôle pour une meilleure durabilité.

Caractéristiques
  • La disposition dos à dos permet de supporter de grandes forces axiales dans les deux directions
  • La largeur compacte de 23,8 mm réduit l’espace d’installation axial, offrant une flexibilité de conception.
  • La cage en tôle offre une résistance adaptée aux vitesses élevées et aux conditions de fonctionnement exigeantes
  • Des protections des deux côtés protègent les composants internes et prolongent la durée de vie du roulement
  • Un angle de contact de 30 degrés améliore la capacité de reprise du moment de basculement et la rigidité du système
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant un support de charge axial et radial simultané
  • Idéal pour les équipements nécessitant des performances de rotation à grande vitesse
  • Compatible avec des ensembles compacts où un espace axial réduit est essentiel
Ajouter à la liste

67,33 €/ Unitéhors TVA

81,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Exécution
Deux rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
23.8 mm
Angle de contact
30 °
Cage
Acier
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
0.297 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui
Alternatives

78,45 €/ Unitéhors TVA

94,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026