78,45 €/ Unitéhors TVA
94,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 32 |
Exécution | Deux rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 23.8 mm |
Angle de contact | 30 ° |
Cage | Acier |
Charge dynamique | 31 kN |
Charge statique | 22.2 kN |
Poids | 0.3 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
67,33 €/ Unitéhors TVA
81,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026